商品の単体画像
gaku style
gaku styleの 料理道具
gaku styleの 包丁・ナイフ・砥石
gaku styleの 三徳包丁
gaku style BBQシェフ 三徳
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11598758
品番
GA-001D
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
251
質量(g)
178
刃長(mm)
104
刃厚(mm)
2.5
ロック
ライナーロック
折りたたみ時長さ(mm)
139