※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 骨切包丁
TKG-NEO(ネオ)カラー 骨スキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14685738
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
全長(mm)
295
色
ブルー
質量(g)
125
サイズ(cm)
15
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0333-0604
TKG品番(2017)
6-0307-0604