商品単体画像
関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 万能包丁・舟行包丁
万能包丁 楽 RAKU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19279971
品番
TH-78
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】エストラマー樹脂
刃長(mm)
170
フック寸法(mm)
26×80×170
注意
※テコの原理で非常に強い切断力を有しますので、フックをご使用の際は商品説明および注意事項をよくお読み慎重に取り扱ってください。