ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 刺身包丁・柳刃包丁
和包丁柄 刺身包丁用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20802619
品番
MA-3713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
安心安全の日本製
材質
柄部:天然木
寸法(mm)
約24×131×20
質量(g)
約21
刃渡り(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応