龍治カラーグリップペティナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29223864 品番RYC-19P ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

食材に合わせて使い分けHACCP対応です。
エラストマー抗菌ハンドル一体構造です。
水砥本刃付けで切れ味持続します。

刃渡り(mm)125 材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、柄:抗菌剤入りエラストマー樹脂 全長(mm)240 質量(g)55 アズワン品番64-3248-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする