下村工業
下村工業の 料理道具
下村工業の 包丁・ナイフ・砥石
下村工業の ペティナイフ
龍治カラーグリップペティナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29223907
品番
RYC-19Y イエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
食材に合わせて使い分けHACCP対応です。
エラストマー抗菌ハンドル一体構造です。
水砥本刃付けで切れ味持続します。
刃渡り(mm)
125
材質
刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、柄:抗菌剤入りエラストマー樹脂
全長(mm)
240
質量(g)
55
アズワン品番
64-3248-55