RYC-20G グリーン 龍治カラーグリップペティナイフ 下村工業 29223934

龍治カラーグリップペティナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29223934 品番RYC-20G グリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

食材に合わせて使い分けHACCP対応です。
エラストマー抗菌ハンドル一体構造です。
水砥本刃付けで切れ味持続します。

刃渡り(mm)150 材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、柄:抗菌剤入りエラストマー樹脂 全長(mm)265 質量(g)63 アズワン品番64-3248-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする