TKG PRO(プロ)銀鱗 柳刃(片刃)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29933584 品番 21cm
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高い信頼性と実績をもった大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-6材(クローム・モリブデン・バナジュムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。
又、裏スキ(刃の裏側のくぼみ)により砥石の当たりがよく刃付けが容易に出来ます。

刃渡り(mm)210 全長(mm)340 質量(g)123 背厚(mm)2.3 TKG品番9-0330-1201 TKG品番(2017)6-0303-1301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29933593
2023-11-08
用途:
釣った魚を調理する時
その他業種

見た目、持った感触、捌いた時の滑らかさ
思っていた以上の包丁でした。
年末にブリを釣る予定なので、楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする