曜日別特売
24cm TKG PRO(プロ)銀鱗 柳刃(片刃) TKG 29933593

24cm TKG PRO(プロ)銀鱗 柳刃(片刃) TKG 29933593
24cm TKG PRO(プロ)銀鱗 柳刃(片刃) TKG 29933593

TKG PRO(プロ)銀鱗 柳刃(片刃)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃渡り(mm)240
内容量1個注文コード29933593品番24cm
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高い信頼性と実績をもった大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-6材(クローム・モリブデン・バナジュムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。
又、裏スキ(刃の裏側のくぼみ)により砥石の当たりがよく刃付けが容易に出来ます。

刃渡り(mm)240全長(mm)400質量(g)150背厚(mm)2.3TKG品番9-0330-1202TKG品番(2017)6-0303-1302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29933593
2023-11-08
用途: 釣った魚を調理する時
その他業種

見た目、持った感触、捌いた時の滑らかさ
思っていた以上の包丁でした。
年末にブリを釣る予定なので、楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする