貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の 麺切包丁
関孫六 そば切り包丁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31640054
品番
AK5058
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
さびにくく、お手入れしやすいステンレス製。
しっかりにぎれる天然木のハンドル。
重量感ある本格的なそば切り包丁。
刃渡り(mm)
270
材質
刀身:モリブデンバナジウムステンレス鋼、口金:ナイロン、柄:天然木
寸法(mm)
115×27×295