銀寿 本鋼 和包丁 出刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31640124 品番AK5201
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

切れ味冴える鋳造和造り、より切れ味を追求したこだわりの手仕上げ刃付け
鋼と軟鉄を合わせた伝統の鍛造製法と鋭利な手仕上げ刃付けの包丁

刃渡り(mm)135 材質刃体:あわせ材(切り刃/炭素鋼、側金/軟鉄)、口金:ナイロン、柄:天然木(朴) 寸法(mm)269×50×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする