包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 43517417
2020-10-03
用途: 魚の〆・血抜きに
自動車・二輪車・自転車関連業
カキナイフT型両刃
用途が違いますが、船釣り時に魚を脳締め+血抜きを同時にできるものを探していてたどり着きました。
持ち手柄長:125mm 柄厚:24mm 金属部長:125mm 刃:75mm 刃厚:2.5mm 金属の根本:7.5mm 刃の根本:10mm
柄と金属が125mmのバランスで刃は曲がり無しのまっすぐ、刃付もちょっとされていますが紙がきれるほどの刃付はされていません(ペーパーナイフぐらい?)
この値段でこの商品はかなり安いと思います。素晴らしい商品です。