曜日別特売
カキナイフT型両刃 牡蠣剥き用ナイフ 熊谷鉄工所 43517417

牡蠣剥き用ナイフ

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
43517417
品番
カキナイフT型両刃
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

牡蠣生産者や加工工場などで使用されているプロ用カキナイフ。
折れず曲がらず刺さりがよく切れ味抜群

用途
養殖牡蠣用。殻から身を剥くためのナイフ。
柄径(Φmm)
23
柄長さ(mm)
125
刃長(cm)
12.5
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス
注意
※けが防止の為使用時には必ずゴム手袋や軍手などを装着しましょう。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43517417
2020-10-03
用途: 魚の〆・血抜きに
自動車・二輪車・自転車関連業

カキナイフT型両刃
用途が違いますが、船釣り時に魚を脳締め+血抜きを同時にできるものを探していてたどり着きました。
持ち手柄長:125mm 柄厚:24mm 金属部長:125mm 刃:75mm 刃厚:2.5mm 金属の根本:7.5mm 刃の根本:10mm

柄と金属が125mmのバランスで刃は曲がり無しのまっすぐ、刃付もちょっとされていますが紙がきれるほどの刃付はされていません(ペーパーナイフぐらい?)
この値段でこの商品はかなり安いと思います。素晴らしい商品です。

対象商品 : 43517408
2020-03-07
用途: 牡蠣剥き

最高です。内臓部分を切り離す時も思うように使えます。牡蠣だけでなくサザエでも使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする