アークランドサカモト
アークランドサカモトの 料理道具
アークランドサカモトの 包丁・ナイフ・砥石
アークランドサカモトの 刺身包丁・柳刃包丁
長雲斎 堺産 包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50533483
品番
PR4112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
魚(刺身)向けの包丁です。刃幅が広い為、骨の無い上身や、ごく細かい小骨のある魚等、おろした身が剥がれやすいように作られております。柄は交換が可能です。
刃渡り(mm)
240
用途
左利き用の魚(刺身)向けの包丁
仕様
研ぎ直し:可能、柄交換可能
刃先形状
片刃
柄長さ(mm)
約105
使用後の手入方法
汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機
×