長雲斎 堺産 包丁

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 50533517 品番 PR4109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

魚(刺身)向けの包丁です。刃幅が広い為、骨の無い上身や、ごく細かい小骨のある魚等、おろした身が剥がれやすいように作られております。柄は交換が可能です。

刃渡り(mm)210 用途魚(刺身)向けの包丁 仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能 刃先形状片刃 柄長さ(mm)約100 使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管 食器洗浄機×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50533517
2020-12-26
用途:
これまで ちょこちょこ刺身して食ったけど イワシ寿司美味かったから挑戦してみたかった
その他業種

やったけど プロのような味にはならんよな 
寒いときは 魚も新鮮やから 時に触れて料理します
綺麗な包丁があるから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする