京セラ
京セラの 料理道具
京セラの 包丁・ナイフ・砥石
京セラの セラミックナイフ
セラミック包丁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52571620
品番
FKR-140LBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
「軽く、鋭く、キレイに切れる」セラミックナイフのカラフルシリーズ。食器洗い乾燥機に対応でお手入れ簡単。漂白除菌可能。
用途
ナイフ、包丁として。握りやすい/軽い/軽量/食洗機対応/食洗機OK/お手入れ簡単/セラミック
色
ラテベージュ
質量(g)
約80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
270×45×20
刃渡り(cm)
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52571620
FKR-140LBG
63007055
FKB-140LBG
包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 14cm
京セラ
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
材質に違いがあります