オールステンレス ペティナイフ

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60997424 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

果物の皮むきなどに使える便利な一本です。切れ味抜群。オールステンレス製でお手入れ簡単、研ぎ直し可能・食洗器対応です。

用途野菜・肉・魚などの調理に 材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ステンレス鋼 全長(mm)250 質量(g)77 刃長(mm)138 刃厚(mm)0.6 背厚(mm)1.7
注意
※包丁を料理以外に使用しないでください。冷凍食品には冷凍ナイフ、魚の骨・その他堅いものを切る時は刃の厚い出刃包丁を使用してください。
※用途に適合しない包丁を使用すると、刃欠け・ひびの原因となります。
※本製品についた水分や汚れ(特に塩分や酸などを含んだもの)はサビの発生原因となります。しっかり洗浄する・拭き取るなどしてください。
※水またはお湯の中に入れたまま放置しないでください。サビの発生原因となります。湿った場所での保管や、異種金属と触れたままの保管はサビの発生原因になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60997424 - 25909485 F-2126 シンプルベーシック オールステンレスペティナイフ105 パール金属 シンプルベーシック オールステンレスペティナイフ105 パール金属 1個 1,498 税込1,648 NB商品の同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60997424
2023-06-29
用途:
調理用として
卸売・小売業

刃ともち手が一体成形で、洗った後も清潔に使用できます。
切れ味もなかなか良くて大きさも自分的には丁度良いサイズでした。

対象商品:
60997424
2022-04-29
用途:
事務所の台所用
スタジオ写楽 様

本格的な調理をする事の無い事務所の包丁として購入。
切れ味も良く、ペティナイフとして少し長めです。
フルーツの皮むきから、ホールケーキのカットもできる長さが便利です。

対象商品:
60997424
2022-05-07
用途:
家庭の調理器具
その他業種

オールステンレスで、衛生的です。ちょっとペティナイフとしては、大きいと思いますが、満足です。

対象商品:
60997424
2022-04-18
用途:
自宅での調理に

思ったより刃が薄かった。もう少し厚みが有る方が使いやすいように思った。しかし、価格を考えるとコスパ的にはとても良い商品だと思う。

対象商品:
60997424
2022-04-13
用途:
調理

小さく取り回しし易く、トマトのような柔らかな素材もスッパト切れます。

対象商品:
60997424
2021-12-01
用途:
台所に一本ペティ
サービス業

ちょっとした作業に便利です。
自分で研いで切れ味維持しています
ブランドものに劣らない使い勝手です。
持ち手も一体型で清潔かつかっこいいです

対象商品:
60997424
2021-09-22
用途:
果物の細工切り等
サービス業

持ち手が中空と思われ、見た目ほど重くない
十分な刃渡りが有り使用感は良い
オールSUSでサビの心配もないが
やはり鋼のような切れ味持続は無い
砥は必要であるが、コスパ良好の良い商品
屋外持ち出しでも軽量は有難い

対象商品:
60997424
2021-11-05
用途:
野菜のカットに使用
有限会社漢法院 様 (医療・福祉・介護関連業)

切れ味が良く、ペティナイフなのに普通の包丁のように使用できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする