本体
佐竹産業
佐竹産業の 料理道具
佐竹産業の 包丁・ナイフ・砥石
佐竹産業の 牛刀包丁
濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 牛刀包丁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61310071
品番
#806-619
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
他の刃物鋼と比べて非常に硬く、靭性を兼ね備えた最高級の性能を誇ります。また、研ぎ易さという点においても、細かな粒子構造のため優れています。
材質
刃:粉末ハイス鋼割込材(クラッド材) 柄:黒色積層強化木
全長(mm)
360
質量(g)
約260
刃渡り(mm)
240