杉本刃物
杉本刃物の 料理道具
杉本刃物の 包丁・ナイフ・砥石
杉本刃物の ペティナイフ
中華庖丁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:刃渡220×幅95×柄長110mm●重量:380g●薄刃:やわらかいものを切る/肉・野菜用●コード番号:AB6180
注文コード
63884435
品番
4001(#1)
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:刃渡220×幅95×柄長110mm●重量:380g●薄刃:やわらかいものを切る/肉・野菜用●コード番号:AB6180
アズワン品番
67-2428-28