杉本刃物
杉本刃物の 料理道具
杉本刃物の 包丁・ナイフ・砥石
杉本刃物の ペティナイフ
中華庖丁
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:刃渡220×幅95×柄長110mm●重量:480g●中厚刃:肉・野菜・鳥・魚などその他万能用●コード番号:AB6181
注文コード
63884444
品番
4002(#2)
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:刃渡220×幅95×柄長110mm●重量:480g●中厚刃:肉・野菜・鳥・魚などその他万能用●コード番号:AB6181
アズワン品番
67-2428-29