杉本刃物
杉本刃物の 料理道具
杉本刃物の 包丁・ナイフ・砥石
杉本刃物の ペティナイフ
中華庖丁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:刃渡220×幅110×柄長105mm●重量:650g●中厚刃:肉・野菜・鳥・魚などその他万能用●コード番号:AB6184
注文コード
63884469
品番
4007(#7)
参考基準価格(税別)
¥66,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:刃渡220×幅110×柄長105mm●重量:650g●中厚刃:肉・野菜・鳥・魚などその他万能用●コード番号:AB6184
アズワン品番
67-2428-32