貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の 三徳包丁
関孫六 青藤 小三徳包丁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65336593
品番
AE5152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
切れ味の良さにこだわったステンレス包丁。本格刃付けとスキ加工により、鋭い切れ味。
錆びに強いステンレス三層鋼。
ハンドルは積層強化木の背通し仕様。
材質
刃体/ステンレス複合材(刃材/ハイカーボンステンレス刃物鋼、合せ材/ステンレススチール) 柄/積層強化木
質量(g)
146
刃幅(mm)
41
全長(cm)
26.7
高さ(cm)
柄:1.7
使用上の注意
月に1〜2回は研ぐようにしてください。よい切れ味が持続します。(簡易研ぎ器が使用できます)
アズワン品番
65-1221-96
刃渡り(mm)
145