- TKG-NEO(ネオ)DP口金付 牛刀 TKG 65977932

TKG-NEO(ネオ)DP口金付 牛刀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 TKG品番(2017)6-0304-1306 TKG品番9-0308-0206 注文コード65977932 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400
この商品はTKG品番など6種類から選べます 他の種類を見る

13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。
複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。
ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。

サイズ(cm)33 全長(mm)465 質量(g)350 背厚(mm)3 材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材 TKG品番(2017)6-0304-1306 TKG品番9-0308-0206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする