本鍛造白雲 V金10号口金付積層 三徳庖丁

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード73676803 品番M106
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。
刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。
本職のプロも納得の切れ味の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二。

刃渡り(mm)170 用途三徳庖丁:肉、魚、野菜など万能に使え、家庭での使用に適した庖丁です。 刃厚(mm)2 材質(柄部)口金付半中黒合板 仕上両刃/全35層仕上げ 材質(刃)地金:軟硬ステンレス、刃芯:V金10号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73676803
2024-07-12
用途:
通常使い

今まで単価¥5000位の包丁を使ってました  地元の鍛冶屋作です
今回 ¥10000以上の包丁を購入   以前の物より 少し重いですが ¥5000の価格差はあると思います
桃の皮むきもできました 普通に桃に刃が入ります  もちろんトマトも切れます
次回購入はもう少し価格の高い包丁を購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする