三木刃物製作所
三木刃物製作所の 料理道具
三木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
三木刃物製作所の 菜切り包丁・薄刃包丁
スリーエス ステンレス正鋼割込 菜切庖丁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
73676846
品番
M100
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。
軟ステンレス鋼に炭素鋼をクラッド。三層仕上げ軽量タイプ。
刃渡り(mm)
165
用途
菜切庖丁:刃が薄く幅広く、先のとがっていない、野菜を刻むのに用いる庖丁。野菜のブツ切り、刻み物、千切りなどに適しています。
刃厚(mm)
1.4
材質(柄部)
半中ローズ紫檀
仕上
両刃/三層
材質(刃)
地金:SUS410、刃芯:炭素鋼