MPフーズSUSハサミ MP-DS-210シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84403237 品番MP-DSA-210L
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥4,004
販売価格(税別)
3,640
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。
ステンレス単体のハサミより軽量です。
ステンレス単体のハサミより安価な為、買い替えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
国内ハサミメーカーと共同開発した持ち手の樹脂が金属検知器で検知出来て切れ味もこだわったハサミです。柄部に金属検知器に反応する材料を試用しています。樹脂部があることで作業中の手の負担が軽減されます。買い替えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のばらつきによる管理の手間を軽減出来ます。

仕様●全長:210mm●刃の長さ:85mm●ブレード材質:ステンレス刃物鋼●ハンドル材質:ポリプロピレン●ビス:ステンレスカシメビス●包装形態:ビニールケース●商品重量:102g(パッケージ入り111g)●ハンドルカラー:青●左手用 アズワン品番67-5247-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする