豊稔企販
豊稔企販の 料理道具
豊稔企販の 包丁・ナイフ・砥石
豊稔企販の ペティナイフ
間きり包丁 鋼付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84442139
品番
HT-6806
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
イカ割き等に使われる専用包丁です。
仕様
●全長:280mm●刃長:150mm●重量:160g●材質:白鋼
アズワン品番
67-7134-57