FKR-110X-GR ファインセラミックフルーツナイフ 京セラ 84908757

ファインセラミックフルーツナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84908757 品番FKR-110X-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

セラミックナイフの特徴:お手入れ簡単で、衛生的!「6つのポイント」
1:切れ味長持ち
2:錆びない
3:漂白可能
4:匂い移りしにくい
5:金気がうつらない
6:軽くて使いやすい。
金気が移らないので、フルーツなどの新鮮な食材にぴったり。ハンドルはラバーグリップを採用。
錆びない、切れ味長持ちでお手入れ簡単なセラミックナイフ。ラバーグリップの高級シリース。!

刃渡り(mm)110 材質ファインセラミック グリーン 質量(g)51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×2.8×1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする