和包丁 小出刃(名匠 兼定)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88195213 品番105mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
刃長(mm)110 種別小出刃 全長(mm)230 質量(g)160 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×65×24 刃厚(mm)1.2 材質(柄部)ほうの木 材質(刃)業務用ハガネ アズワン品番64-4069-33 背厚(mm)2.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88195213
2023-10-01
用途:
キッチン全般
工房 零 様 (製造業)

届いた時点で全く切れません!指を当てても刃がある感じではない。わざわざ1時間もかけて研ぎなおしました。

対象商品:
88195213
2020-09-13
用途:
魚を捌くとき

思ったより切れ味が悪かった
値段が値段なので、こんなもんなのかな

対象商品:
88195213
2017-11-30
用途:
鮮魚のさばき専用

刃長が短めで丁度良く、それでいて握り部分が長めなので、扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする