TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 刺身包丁・柳刃包丁
SA佐文 銀三鏡面仕上 柳刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88713441
品番
-
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
SA 佐文 銀三 鏡面仕上 (←ロゴ)伝統の技が光る彩新の和庖丁。従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強いハガネに替えた切れ味秀れた逸品です。
刃長(cm)
30
材質
銀紙三号
全長(mm)
460
質量(g)
210
背厚(mm)
4.5
TKG品番
9-0297-0503
TKG品番(2017)
6-0271-0603
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。