TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 身卸包丁
SA佐文 銀三鏡面仕上 身卸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88713554
品番
-
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
SA 佐文 銀三 鏡面仕上伝統の技が光る彩新の和庖丁。従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強いハガネに替えた切れ味秀れた逸品です。
刃長(cm)
21
材質
銀紙三号
全長(mm)
375
質量(g)
300
背厚(mm)
5.2
TKG品番
9-0297-0801
TKG品番(2017)
6-0271-0901
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。