SA佐文 銀三鏡面仕上 身卸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88713563 品番 -
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

SA 佐文 銀三 鏡面仕上伝統の技が光る彩新の和庖丁。従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強いハガネに替えた切れ味秀れた逸品です。

刃長(cm)24 材質銀紙三号 全長(mm)410 質量(g)330 背厚(mm)5.4 TKG品番9-0297-0802 TKG品番(2017)6-0271-0902
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする