TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 刺身包丁・柳刃包丁
SA佐文 青鋼 柳刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88713676
品番
ASB44024
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
SA 佐文 青銅安来の青紙一号の鋼を使用し、切れ味の持続性に優れた最高の料理庖丁です。技術の年輪が開花したプロに贈る最高の舞台道具です。
刃長(cm)
24
材質
安来青鋼
全長(mm)
375
質量(g)
140
背厚(mm)
3.2
TKG品番
9-0297-1101
TKG品番(2017)
6-0271-1201
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。