TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 蛸引包丁・ふぐ引包丁
SA佐文 青鋼 蛸引
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88713721
品番
ASB45024
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
SA 佐文 青銅安来の青紙一号の鋼を使用し、切れ味の持続性に優れた最高の料理庖丁です。技術の年輪が開花したプロに贈る最高の舞台道具です。
刃長(cm)
24
材質
安来青鋼
全長(mm)
380
質量(g)
120
背厚(mm)
3.2
TKG品番
9-0297-1201
TKG品番(2017)
6-0271-1301
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。