SA佐文 青鋼 出刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88713764 品番 ASB46018
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

SA 佐文 青銅安来の青紙一号の鋼を使用し、切れ味の持続性に優れた最高の料理庖丁です。技術の年輪が開花したプロに贈る最高の舞台道具です。

刃長(cm)18 材質安来青鋼 全長(mm)325 質量(g)350 背厚(mm)8 TKG品番9-0297-1301 TKG品番(2017)6-0271-1401
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする