TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 出刃包丁
SA佐文 青鋼 出刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88713791
品番
ASB46024
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
SA 佐文 青銅安来の青紙一号の鋼を使用し、切れ味の持続性に優れた最高の料理庖丁です。技術の年輪が開花したプロに贈る最高の舞台道具です。
刃長(cm)
24
材質
安来青鋼
全長(mm)
415
質量(g)
620
背厚(mm)
9
TKG品番
9-0297-1304
TKG品番(2017)
6-0271-1404
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。