TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 刺身包丁・柳刃包丁
SA佐文 柳刃(木製サヤ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88713956
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
SA 佐文 本霞・玉白鋼
刃長(cm)
24
材質
白鋼
全長(mm)
380
質量(g)
150
背厚(mm)
4
TKG品番
9-0298-0101
TKG品番(2017)
6-0272-0101
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。