TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 刺身包丁・柳刃包丁
SA佐文 柳刃(木製サヤ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88713992
品番
-
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
SA 佐文 本霞・玉白鋼
刃長(cm)
36
材質
白鋼
全長(mm)
525
質量(g)
335
背厚(mm)
4.9
TKG品番
9-0298-0105
TKG品番(2017)
6-0272-0105
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。