SA佐文 蛸引(木製サヤ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88714001 品番 -
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

SA 佐文 本霞・玉白鋼

刃長(cm)24 材質白鋼 全長(mm)380 質量(g)105 背厚(mm)3.4 TKG品番9-0298-0201 TKG品番(2017)6-0272-0201
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする