TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの うなぎ裂き包丁
SA佐文 江戸さき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88714202
品番
-
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
SA 佐文 本霞・玉白鋼
刃長(cm)
24
材質
白鋼
全長(mm)
360
質量(g)
350
背厚(mm)
6
TKG品番
9-0298-0603
TKG品番(2017)
6-0272-0603
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。