TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 刺身包丁・柳刃包丁
SA雪藤 柳刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88714245
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
SA 雪藤 中霞・玉白鋼
材質(刃)
白鋼
材質(柄部)
朴
種別
柳刃
材質
白鋼
全長(mm)
345
質量(g)
125
刃長(cm)
21
背厚(mm)
3.9
TKG品番
9-0298-0901
TKG品番(2017)
6-0272-0901
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。