SA雪藤 出刃

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88714446 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SA 雪藤 中霞・玉白鋼

材質(刃)白鋼 材質(柄部) 種別出刃 材質安来白鋼 全長(mm)200 質量(g)90 刃長(cm)9 背厚(mm)5.5 TKG品番9-0298-1301 TKG品番(2017)6-0272-1301
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88714491
2023-06-30
用途:
魚類の身です。。
スパット千代 様 (その他業種)

求めていた商品がなかなか見つからなく思い切って注文しましたがやはりいい物はいいですね!

対象商品:
88714491
2023-03-13
用途:
料理全般
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

思いのほか重い・・、しかし嫌な重みではなく、良く切れる重みなので満足しています。コスパもいいし全体的に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする