SA雪藤 出刃

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88714464 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SA 雪藤 中霞・玉白鋼

材質(刃)白鋼 材質(柄部) 種別出刃 材質安来白鋼 全長(mm)245 質量(g)150 刃長(cm)12 背厚(mm)6.5 TKG品番9-0298-1303 TKG品番(2017)6-0272-1303
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88714491
2023-06-30
用途:
魚類の身です。。
スパット千代 様 (その他業種)

求めていた商品がなかなか見つからなく思い切って注文しましたがやはりいい物はいいですね!

対象商品:
88714491
2023-03-13
用途:
料理全般
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

思いのほか重い・・、しかし嫌な重みではなく、良く切れる重みなので満足しています。コスパもいいし全体的に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする