SA雪藤 鎌型薄刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88714656 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SA 雪藤 中霞・玉白鋼

材質(刃)白鋼 材質(柄部) 種別鎌型薄刃 材質安来白鋼 全長(mm)330 質量(g)210 刃長(cm)19.5 背厚(mm)3.2 TKG品番9-0298-1602 TKG品番(2017)6-0272-1602
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする