TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 出刃包丁
SA雪藤 アジ切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88714683
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
SA 雪藤 中霞・玉白鋼
刃長(cm)
10.5
種別
アジ切
材質
安来白鋼
全長(mm)
230
質量(g)
80
材質(柄部)
朴
材質(刃)
白鋼
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0298-1701
TKG品番(2017)
6-0272-1701
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。