SA雪藤 皮むき庖丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88714692 品番 -
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SA 雪藤 中霞・玉白鋼

刃長(cm)16.5 種別皮むき庖丁 材質安来白鋼 全長(mm)290 質量(g)120 背厚(mm)3 TKG品番9-0298-1801 TKG品番(2017)6-0272-1801
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする