TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 出刃包丁
SA雪藤 サケ切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88714717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
SA 雪藤 中霞・玉白鋼
刃長(cm)
27
種別
サケ切
材質
安来白鋼
全長(mm)
460
質量(g)
560
背厚(mm)
6.5
TKG品番
9-0298-1901
TKG品番(2017)
6-0272-1901
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。