SA雪藤 うなぎさき 大阪型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88714735 品番-
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

鋼付

種別うなぎさき 大阪型 材質安来白鋼 全長(mm)190 質量(g)170 背厚(mm)5.8 TKG品番9-0298-2001 TKG品番(2017)6-0272-2001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする