TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの うなぎ裂き包丁
SA雪藤 うなぎさき 京都型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88714744
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
鋼付
種別
うなぎさき 京都型
材質
安来白鋼
全長(mm)
200
質量(g)
190
背厚(mm)
10.8×2.6
TKG品番
9-0298-2101
TKG品番(2017)
6-0272-2101