SA雪藤 うなぎさき 名古屋型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88714753 品番-
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

鋼付

種別うなぎさき 名古屋型 材質安来白鋼 全長(mm)195 質量(g)70 背厚(mm)3.2 TKG品番9-0298-2201 TKG品番(2017)6-0272-2201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-12-28
用途:
「うなぎさき」だから、他には使えないんじゃないの??!!!
砥ぎ 秋霜 様

研ぎをやっていて、ウナギ屋さんから頼まれて研ぎますが、この包丁は先が直ぐに傷んで来ます。 他の包丁のように、先が尖った物の方がいいと思います。 捌くときに使うのは他の場所で、刃先は肝心な所で使うのがいいと思います。 改良をお願いしたいです!!。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする